Rae Stl-116-71832 | ลายฉลุทางเท้าห้ามจอด 18 นิ้ว | 29el89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71832 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 18 นิ้ว | AH2JLG 29EL89

RAE STL-116-71832 ลายฉลุผิวทาง No Parking 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JLG รุ่น: STL-116-71832ข้ามอ้างอิง: 29EL89
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
฿9,408 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ห้ามจอด
ตัวอักษรสูง18 "
ความกว้างของอักขระ99 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม24 "
ความกว้างโดยรวม105 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70432 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 4 นิ้ว | AH2JEA 29EK44 STL-116-704324"25 "110 "31 "฿3,067
RAE STL-116-70632 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 6 นิ้ว | AH2JFM 29EK78 STL-116-706326"44 "112 "49 "฿3,359
RAE STL-116-70832 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 8 นิ้ว | AH2JFR 29EK82 STL-116-708328"67 "114 "74 "฿5,865
RAE STL-116-71032 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 10 นิ้ว | AH2JHD 29EL 17 STL-116-7103210 "82 "116 "89 "฿5,865
RAE STL-116-71232 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 12 นิ้ว | AH2JJT 29EL53 STL-116-7123212 "98 "118 "105 "฿6,719
RAE STL-116-72432 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 24 นิ้ว | AH2JMW 29EM 26 STL-116-7243224 "100 "130 "106 "฿11,083
RAE STL-116-73632 ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ 36 นิ้ว | AH2JPK 29EM62 STL-116-7363236 "105 "148 "111 "฿14,739

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71832 ลายฉลุผิวทาง No Parking 18 นิ้ว
฿9,408 / หน่วย