Ranco C12-5010 | ควบคุมความร้อน/เย็น | 4e912 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RANCO C12-5010 ระบบควบคุมความร้อน / เย็น | AD7FFA 4E912

RANCO C12-5010 ระบบควบคุมความร้อน/ความเย็น

In Stock
รายการ: AD7FFA รุ่น: C12-5010ข้ามอ้างอิง: 4E912
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
฿3,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย36 "
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V25A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V16A
ช่วงการควบคุม60 องศาถึง 98 องศา F
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 120V18 ถึง 25A
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 240V18 ถึง 25A
ความลึก3"
ดิฟเฟอเรนเชียล3 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์ไม่มี
แอมป์โหลดเต็ม25A
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
ความสูง3"
แอมป์อุปนัยที่ 120V20A
แอมป์อุปนัยที่ 240V20A
สถานที่ติดตั้งในหน่วย
ประเภทการติดตั้งตำแหน่งใดก็ได้
จำนวนสวิตช์1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ39 "
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)240VA
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC25A
ตรวจจับหลอดไฟ Dia3 / 8 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ9"
ชนิดเซนเซอร์ทองแดง
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)22.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของการแทรก (3 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการควบคุมดิฟเฟอเรนเชียลประเภทสวิทช์ราคา
RANCO C17-100 2 Stage Heat / cool Control | AD7FFB 4E919 C17-10064 องศาถึง 101 องศา F3.5 องศา F2 สพป฿5,436

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RANCO C12-5010 ระบบควบคุมความร้อน/ความเย็น
฿3,900 / หน่วย