RAYMOND 3500-46 รถย้ายโต๊ะ 600 ปอนด์ กว้าง 16 นิ้ว ลึก 46 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้เสนอญัตติโต๊ะ |
ล้อ Dia. | 3.5 " |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 5-1 / 2 " |
วัสดุ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 22.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 46 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 46 " |
ยกสูง | 10-3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2.5 " | 600 ปอนด์ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ฿25,826 | |
2000-40 | 2.5 " | 600 ปอนด์ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | ฿26,188 | |
2000-46 | 2.5 " | 600 ปอนด์ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ฿25,361 | |
2300 | 3" | 600 ปอนด์ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ฿24,817 | |
2300-40 | 3" | 600 ปอนด์ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | ฿26,846 | |
2300-46 | 3" | 600 ปอนด์ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ฿26,429 | |
3500 | 3.5 " | 600 ปอนด์ | ท่อเหล็กหล่อเหล็ก | 22.75 " | 32 " | 16 " | 32 " | ฿29,117 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.