RAYMOND 5059 รถบรรทุกแผ่นและแผง ยาว 54 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผ่นและแผง |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความยาวดาดฟ้า | 54 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบไวนิล |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 3200 ปอนด์ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 48.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
UPC | 855737004896 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | ประเภทล้อเลื่อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | ผงเคลือบไวนิล | 5" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) หมุน | ฿66,750 | |
5056 | ผงเคลือบไวนิล | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | 3200 ปอนด์ | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | ฿66,001 | |
5057 | ผงเคลือบไวนิล | 6" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 46.75 " | 30 " | 6" | (4) หมุน | ฿58,511 | |
5060 | ผงเคลือบไวนิล | 5" | (2) หมุน, (2) แข็ง | 3200 ปอนด์ | 45.75 " | 30 " | 5" | (2) หมุน, (2) แข็ง | ฿84,864 | |
5061 | ผงเคลือบไวนิล | 5" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) หมุน | ฿84,279 | |
5066 | ผงเคลือบไวนิล | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | 3200 ปอนด์ | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) หมุน, (2) แข็ง | ฿65,133 | |
5067 | ผงเคลือบไวนิล | 6" | (4) หมุน | 3200 ปอนด์ | 46.75 " | 30 " | 6" | (4) หมุน | ฿65,493 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.