REAL-TITE PLUGS RTPFC40 Countersunk Flush Chrome Expension Plug, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว, ฝาครอบ 8 นิ้ว, แผ่นโครเมียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กทำความสะอาด Countersunk |
ความยาวกลอน | 2" |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน้าปก | 8" |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 5.375 " |
ขนาดปก | 8" |
ประเภทปก | Chrome |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัสดุปะเก็น | แซนโทพรีนสีดำ |
ขนาดเกจ | 22 |
ภายใน Dia | 4.2 " |
ขนาดคีย์ | 5 / 32 " |
ความยาว | 2.9 " |
ประเภทปลั๊ก | เปี่ยม |
ซีลเปิดภายใน Dia. | 4.45 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | ซีลเปิดภายใน Dia. | ความยาว | ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์ทีพีเอฟซี15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 1.85 " | 2.5 " | ฿1,028 | RFQ
|
อาร์ทีพีเอฟซี20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 1.85 " | 2.5 " | ฿1,037 | RFQ
|
อาร์ทีพีเอฟซี25 | 2.5 " | 2.72 " | 3.19 " | 2.85 " | 3.63 " | ฿1,394 | RFQ
|
อาร์ทีพีเอฟซี30 | 3" | 3.04 " | 3.48 " | 2.9 " | 4" | ฿1,421 | RFQ
|
อาร์ทีพีเอฟซี35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 2.9 " | 4.78 " | ฿1,444 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.