REAL-TITE PLUGS RTPSH40 Countersunk Security Hooked Expansion Plug, สั้น, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กขยายทางกล |
ความยาวกลอน | 3-1 / 2 " |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความแรงของการทำลาย | ปอนด์ 90 |
ความยาวของสาย | 20 " |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 5.375 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
ขนาดหน้าแปลน | 1 / 4 " |
วัสดุปะเก็น | แซนโทพรีนสีดำ |
ภายใน Dia | 4.2 " |
ขนาดคีย์ | 5 / 32 " |
ความยาว | 2.9 " |
ประเภทปลั๊ก | ติดยาเสพติด |
ซีลเปิดภายใน Dia. | 4.61 " |
ความยาวเพลา | 2" |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
ชนิดภาพเขียน | ติดยาเสพติด |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.