REAL-TITE PLUGS RTPSS35 ปลั๊กขยายหัวจมด้านบน, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว, ความยาว 2.9 นิ้ว, สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กขยายทางกล |
ความยาวกลอน | 1-3 / 4 " |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั้น/ชั้น | SC-ฮิต |
วัสดุปกคลุม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 2.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3.5 " |
วัสดุปะเก็น | Neoprene |
ขนาดเกจ | 12 |
ภายใน Dia | 3.82 " |
ความยาว | 2.9 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเปิดภายใน Dia. | 4.15 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
UPC | 850675006124 |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | ซีลเปิดภายใน Dia. | ความยาว | ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPSS15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 1.8 " | 2.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,321 | RFQ
|
RTPSS20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 1.8 " | 2.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,374 | RFQ
|
RTPSS25 | 2.5 " | 2.72 " | 3.19 " | 2.3 " | 2.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,507 | RFQ
|
RTPSS30 | 3" | 3.04 " | 3.48 " | 2.3 " | 2.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,682 | RFQ
|
RTPSS40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 2.9 " | 2.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿1,872 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.