Red Hat 8210g001 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว Nc 240/220v | 4eku5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8210G001 Redhat โซลินอยด์วาล์ว ทองเหลือง ซีรีส์ 2/2 3/8 นิ้ว Nc 220/240 V | AD7HJA 4EKU5

RED HAT 8210G001 Redhat โซลินอยด์วาล์ว ทองเหลือง ซีรีส์ 2/2 3/8 นิ้ว Nc 220/240 V

In Stock
รายการ: AD7HJA รุ่น: 8210G001อ้างไขว้: 4EKU5
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
฿8,122 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-13 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.00
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม3.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ความกว้างโดยรวม2 5 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า220 / 240 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • โซลินอยด์วาล์วทองเหลืองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ออกแบบมาสำหรับบริการน้ำร้อนเท่านั้น
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในเครื่องอัดอากาศอุปกรณ์ซักผ้าและควบคุมน้ำอุตสาหกรรมปั๊มและล้างรถ
  • ไดอะแฟรมที่ทำงานด้วยนักบินช่วยให้ฟีดขนาดเล็กควบคุมกระแสแรงดันสูง
  • การกำหนดค่า 2 ทาง / 2 ตำแหน่งช่วยให้ของเหลวสามารถผ่านวาล์วที่มีพลังงานเข้าไปในช่องโพรงและออกทางช่องปาก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วน IPวัสดุของตัวเครื่องท่อผ่าศูนย์ขนาดสูงสุด อุณหภูมิของไหลภาพบรรยากาศนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานคะแนน NEMAOrifice Diaราคา
RED HAT 8320G18424 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66ทองเหลือง1.75 "150 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "฿9,141
หมวกแดง 8316G064120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/2 นิ้ว Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66ทองเหลือง3-15 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "฿22,982
หมวกแดง 8320G132120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66ทองเหลือง1-5 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "฿7,199
RED HAT 8320G18224 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66ทองเหลือง1-13 / 16 "150 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "฿10,737
หมวกแดง EF8316G054120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-ทองเหลือง3-15 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "฿27,826
RED HAT 8316P074 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/4 นิ้ว Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466ทองเหลือง3-11 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "฿41,265
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66ทองเหลือง3-15 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "฿22,587

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8210G001 Redhat โซลินอยด์วาล์ว ทองเหลือง ซีรีส์ 2/2 3/8 นิ้ว Nc 220/240 V
฿8,122 / หน่วย