Red Hat 8222g047 | โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | 3um24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8222G047 Steam Solenoid Valve 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2VAD 3UM24

RED HAT 8222G047 ไอน้ำโซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD2VAD รุ่น: 8222G047อ้างไขว้: 3UM24
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
฿18,536 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วไอน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด4-1 / 64 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.6
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล อบไอน้ำ353 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 2 "
ความสูงโดยรวม4 13 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ความกว้างโดยรวม1 61 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 / 110 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อวัตต์ชั้นฉนวนคอยล์นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานOrifice Diaราคา
RED HAT 8222G049 Steam Solenoid Valve 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿20,823
RED HAT 8222G070 Steam Solenoid Valve 1/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKW 5LU 34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿14,804
RED HAT 8222G074 Steam Solenoid Valve 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿14,443
RED HAT 8222G066 Steam Solenoid Valve 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿13,841
RED HAT 8222G076 Steam Solenoid Valve 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿16,626
RED HAT 8222G094 Steam Solenoid Valve 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "฿17,934
RED HAT 8222G005 Steam Solenoid Valve 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿22,619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8222G047 ไอน้ำโซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿18,536 / หน่วย