Red Hat 8262h232lt | โซลินอยด์วาล์วไครโอเจนิค 2/2 1/4 นิ้ว 120v | 6yej1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8262H232LT Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/4 นิ้ว 120v | AF2VVE 6 ปี 1

RED HAT 8262H232LT ไครโอเจนิกโซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/4 นิ้ว 120v

In Stock
รายการ: AF2VVE รุ่น: 8262H232LTข้ามอ้างอิง: 6YEJ1
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
฿20,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCryogenic โซลินอยด์วาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.35
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
วัสดุดิสก์PTFE
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล150 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 8 "
ความสูงโดยรวม3.156 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 9 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1 61 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความกว้างโดยรวมขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะแรงดันไฟฟ้าราคา
RED HAT 8222G002LT Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/2 นิ้ว 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "ทองเหลือง3.801 61 / 64 "1 / 2 "หุ้มทองแดงทองเหลือง120 VAC฿50,268
RED HAT 8264G009 Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/8 นิ้ว 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / ยูรีเทนเหล็กกล้าไร้สนิม120 VAC฿21,295
RED HAT 8264G010 Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/8 นิ้ว 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / ยูรีเทนเหล็กกล้าไร้สนิม120 VAC฿21,295
RED HAT 8262H114LT Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/4 นิ้ว 120V | AF2VVB 6 ปี 8 8262H114LT1 9 / 16 "ทองเหลือง0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC฿22,287
RED HAT 8262H114LT Cryogenic Solenoid Valve 2/2 1/4 นิ้ว 24VDC | AF2VVC 6 ปี 9 8262H114LT1 9 / 16 "ทองเหลือง0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFEVDC 24฿23,030
RED HAT 8263H206LT Cryogenic Solenoid Valve 2/2 3/8 นิ้ว 120v | AF2VVD 6 ปี 8263H206LT1.875 "ทองเหลือง0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC฿22,039
RED HAT 8263H125LT Cryogenic Solenoid Valve 2/2 3/8 นิ้ว 120v | AF2VVF 6YEJ2 8263H125LT1.875 "ทองเหลือง0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC฿25,382

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8262H232LT ไครโอเจนิกโซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/4 นิ้ว 120v
฿20,554 / หน่วย