Red Hat 8290a792 | Angle Body Piston Valve สแตนเลส Nc 1/2 In | 2htr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8290A792 วาล์วลูกสูบตัวมุมสแตนเลส Nc 1/2 นิ้ว | AC2DAD 2HTR9

RED HAT 8290A792 วาล์วลูกสูบมุมร่างกายสแตนเลส Nc 1/2 In

In Stock
รายการ: AC2DAD แบบ: 8290A792ข้ามอ้างอิง: 2HTR9
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
฿19,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมุมวาล์วลูกสูบ
ActuatorPilot Solenoid Valve ไม่รวม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย15 องศาถึง 140 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.25 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.1
วัสดุดิสก์304L สแตนเลส
สูงสุด อุณหภูมิของไหล366 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Orifice Dia1 / 2 "
ความสูงโดยรวม3.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 9 / 16 "
ความกว้างโดยรวม3 9 / 10 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 431
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
ความเหนียว2,700 SSU

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ความดันนักบิน (150 psi)
  • นาที. ความดันนักบิน (60 psi)
  • ขนาดตัวดำเนินการ (32 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมวัสดุของตัวเครื่องท่อผ่าศูนย์ขนาดขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัสดุดิสก์Orifice Diaราคา
RED HAT 8290B005 วาล์วลูกสูบตัวปรับมุม Bronze Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "บรอนซ์6.75 "3 / 4 "เหล็กสแตนเลส 43111ทองเหลือง3 / 4 "฿17,613
RED HAT 8290B010 วาล์วลูกสูบตัวปรับมุม Bronze Nc 1 In | AB3ZRB 1WG 92 8290B0107 1 / 5 "บรอนซ์7"1"เหล็กสแตนเลส 43119ทองเหลือง1"฿18,527
RED HAT 8290A385 วาล์วลูกสูบตัวมุม Bronze Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "บรอนซ์5.625 "3 / 4 "เหล็กสแตนเลส 43111ทองเหลือง3 / 4 "฿14,699
RED HAT 8290A384 วาล์วลูกสูบตัวปรับมุม Bronze Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "บรอนซ์5.5 "1 / 2 "เหล็กสแตนเลส 4315.7ทองเหลือง1 / 2 "฿14,099
หมวกแดง 8290A791 วาล์วลูกสูบมุมตัวถังสแตนเลส Nc 3/8 นิ้ว | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "เหล็กกล้าไร้สนิม3.187 "3 / 8 "316L สแตนเลส2.3304L สแตนเลส3 / 8 "฿19,918
RED HAT 8290A386 วาล์วลูกสูบตัวมุม Bronze Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "บรอนซ์5.75 "1"เหล็กสแตนเลส 43115ทองเหลือง1"฿14,677
RED HAT 8290A793 วาล์วลูกสูบมุมสแตนเลส Nc 3/4 นิ้ว | AC2DAF 2HTT2 8290A7934.25 "เหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "3 / 4 "เหล็กสแตนเลส 4317.6304L สแตนเลส3 / 4 "฿22,377

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8290A792 วาล์วลูกสูบมุมร่างกายสแตนเลส Nc 1/2 In
฿19,918 / หน่วย