Red Hat 8317g023 | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120/110v | 44u288 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8317G023 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว NC 120 / 110V | AH9UVD 44U288

RED HAT 8317G023 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว NC 120/110V

In Stock
รายการ: AH9UVD รุ่น: 8317G023อ้างไขว้: 44U288
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
฿12,913 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์ไอเสียด่วน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1-9 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.20
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในร่มกลางแจ้ง
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 32 "
ความสูงโดยรวม3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ความกว้างโดยรวม2.187 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
ชนิดภาพเขียนอากาศก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาน้ำ
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Solenoid Valve: Quick Exhaust Solenoid Valve
  • สูงสุด แรงดันใช้งานอากาศแตกต่าง / ก๊าซเฉื่อย: 150 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำที่แตกต่างกัน: 150 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำมันน้ำหนักเบาที่แตกต่างกัน: ไม่ได้รับการจัดอันดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrifice Diaท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วราคา
RED HAT 8317G035 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ฿13,274
หมวกแดง EF8317G035 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ฿19,338
RED HAT 8320G013 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "ปิดให้บริการตามปกติ฿6,923
RED HAT 8320G172 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿8,721
หมวกแดง EF8320G172 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿12,627
RED HAT 8320G174 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿8,141
RED HAT EF8320G174 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿12,502

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8317G023 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว NC 120/110V
฿12,913 / หน่วย