Red Hat 8353c035 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc อลูมิเนียม | 5lu49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8353C035 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc Aluminium | AE4MLK 5LU49

RED HAT 8353C035 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4MLK รุ่น: 8353C035ข้ามอ้างอิง: 5LU49
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
฿7,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วเก็บฝุ่นจากระยะไกล
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1-5 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร20.00
สูงสุด อุณหภูมิของไหล185 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อย
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Orifice Dia1.125 "
ความสูงโดยรวม2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ความกว้างโดยรวม3"
ขนาดท่อ1"
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
RED HAT 8353C033 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc Aluminium | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "฿5,051
RED HAT 8353H038 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1 / 2 นิ้ว Nc อลูมิเนียม | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"4.625 "5.187 "5.375 "฿12,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8353C035 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc อะลูมิเนียม
฿7,378 / หน่วย