Red Hat Ef8320g184 | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120v ทองเหลือง | 3ul96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT EF8320G184 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120v ทองเหลือง | AD2UXF 3UL96

RED HAT EF8320G184 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120v ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD2UXF รุ่น: EF8320G184ข้ามอ้างอิง: 3UL96

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿12,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์ไอเสียด่วน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1.75 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.12
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia3 / 32 "
ความสูงโดยรวม3.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
ความกว้างโดยรวม2 15 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrifice Diaท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วราคา
RED HAT 8317G035 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ฿13,321
หมวกแดง EF8317G035 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ฿19,137
RED HAT 8320G013 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "ปิดให้บริการตามปกติ฿6,623
RED HAT 8320G172 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿8,800
หมวกแดง EF8320G172 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿12,602
RED HAT 8320G174 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿8,141
RED HAT EF8320G174 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "สากล฿12,497

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT EF8320G184 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120v ทองเหลือง
฿12,130 / หน่วย