Red Hat Ef8344g074 | โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120/110v | 3um16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง EF8344G074 โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120 / 110v | AD2VAA 3UM 16

RED HAT EF8344G074 โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120/110v

In Stock
รายการ: AD2VAA รุ่น: EF8344G074อ้างไขว้: 3UM16
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
฿47,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-15 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.40
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia3 / 8 "
ความสูงโดยรวม4 1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.187 "
ความกว้างโดยรวม6 1 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลNBR
การออกแบบวาล์ว4 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
หมวกแดง EF8344G07024 / DCDD โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "฿40,535
RED HAT 8342G003P โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3/8 นิ้ว 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "฿30,535
RED HAT 8344G070 โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "฿32,449
หมวกแดง EF8344G070120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "฿40,097
RED HAT EF8345G00124 / DCDD โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "฿21,111
RED HAT 8344G001 โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "฿34,094
RED HAT 8345P001 โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "฿20,604

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT EF8344G074 โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/2 นิ้ว 120/110v
฿47,492 / หน่วย