Red Hat Hv216585004 | สายปลดวาล์วปิดแก๊ส 1 1/2 In | 2lbh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT HV216585004 สายเคเบิ้ลวาล์วปิดแก๊ส 1 1/2 นิ้ว | AC2MGT 2LBH2

RED HAT HV216585004 สายปลดวาล์วปิดแก๊ส 1 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2MGT แบบ: HV216585004ข้ามอ้างอิง: 2LBH2
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
฿34,668 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วปิดแก๊ส
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
องค์ประกอบปิดให้บริการตามปกติ
วิธีการควบคุมปลดสายเคเบิลเพื่อปิด
วัสดุดิสก์NBR
ความสูง7.187 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล132 องศา F
Orifice Dia1.625 "
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุซีลNBR
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 302
วัสดุ Tubeสแตนเลส 430F
การออกแบบวาล์ว2-Way
ความกว้าง5.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.56
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ปัจจัยการไหล Cv (38)
  • PSI Differential สูงสุด (5)
  • ค่าต่ำสุดของ PSI (0)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrifice Diaขนาดท่อความกว้างราคา
RED HAT HV216585002 สายเคเบิ้ลวาล์วปิดแก๊ส 1 นิ้ว | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "฿31,202
RED HAT HV216585003 สายเคเบิ้ลวาล์วปิดแก๊ส 1 1/4 นิ้ว | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "฿31,697
RED HAT HV216585005 สายเคเบิ้ลวาล์วปิดแก๊ส 2 นิ้ว | AC2MGU 2LBH3 HV2165850052-3 / 32 "2"6 5 / 16 "฿40,611

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT HV216585004 สายปลดวาล์วปิดแก๊ส 1 1/2 นิ้ว
฿34,668 / หน่วย