Red Hat Wt8551a001mms120/60 110/50da | 24w622 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 120vac | AB7ZPT 24W622

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AB7ZPT Model: WT8551A001MMS120/60 110/50DAข้ามอ้างอิง: 24W622
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
฿16,669 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนำร่อง Solenoid Valve
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.86
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน30 PSI
การติดมูร์
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 4 "
ความสูงโดยรวม1 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 9 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1.75 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR + พียูอาร์
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่งถึง 5 ทิศทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์6.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความกว้างโดยรวมวัสดุซีลการออกแบบวาล์วแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
หมวกแดง WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZQT 24 วัตต์ 649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "เทอร์โม0.502 7 / 64 "NBR3 ทาง / 2 ตำแหน่งถึง 5 ทิศทาง / 2 ตำแหน่ง110 / 120 VAC6.3฿47,351
หมวกแดง WT8551A017MS Pilot Solenoid Valve 5/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AC2CZP 2HTP 5 WT8551A017MS8 9 / 32 "อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ0.861.75 "NBR + พียูอาร์5 ทาง / 2 ตำแหน่ง110 / 120 VAC6.3฿17,291
RED HAT EF8551A017MS Pilot Solenoid Valve 5/2 1/4 นิ้ว 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ0.861.75 "NBR + พียูอาร์5 ทาง / 2 ตำแหน่งVDC 246.9฿19,530

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ถึง 5/2 1/4 นิ้ว 120vac
฿16,669 / หน่วย