RED HEAD RL-34 พุกฝังเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว 25PK
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดรอปอินสมอ |
สมอ Dia. | 1 1 / 4 " |
ความยาวสมอ | 3 3 / 16 " |
วัสดุสมอ | เหล็ก |
สายฟ้า Dia | 3 / 4 ใน |
ขนาดดอกสว่าน | 1 ใน |
เครื่องมือขับเคลื่อน | 3A498 |
ประเภทจุดยึดแบบหล่นลง | ไม่ใช่หน้าแปลน |
เสร็จสิ้นการยึด | ชุบสังกะสี |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. ความลึกของรู | 3 3/16 นิ้ว |
ความลึกของด้าย | 1 1 / 4 " |
ขนาดเกลียว | 3 / 4 "-10 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 10,480 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 9,480 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.58 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.