Red Head Sww-1432 | พุกลิ่ม สแตนเลส 316 ขนาด 1/4 X 3-1/4 นิ้ว แพละ 100 ชิ้น | 15x086 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HEAD SWW-1432 พุกลิ่ม สแตนเลส 316 ขนาด 1/4 X 3-1/4 นิ้ว 100Pk | AA7FUH 15X086

RED HEAD SWW-1432 พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, ขนาด 1/4 X 3-1/4 นิ้ว, 100Pk

In Stock
รายการ: AA7FUH รุ่น: SWW-1432ข้ามอ้างอิง: 15X086
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
฿20,076 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 4 "
ความยาวสมอ3.25 "
วัสดุสมอเหล็กกล้าไร้สนิม
การฝังตัวในคอนกรีต1-1 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด316
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
สูงสุด ความหนาของงาน1.125
นาที. การฝัง1.125 "
ความยาวของเกลียว2 1 / 4
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนเกลียวอย่างเต็มที่
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1400
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1780

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
รหัส HS7318152091
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HEAD SWW-1432 พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, ขนาด 1/4 X 3-1/4 นิ้ว, 100Pk
฿20,076 / แพ็ค