เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ช่วงความถี่ 10 Hz ถึง 1 Khz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REED INSTRUMENTS มิเตอร์วัดแรงสั่นสะเทือน R7000SD, ช่วงความถี่ 10 Hz ถึง 1 Khz | CE7YMM 56HN74

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, ช่วงความถี่ 10 Hz ถึง 1 Khz

In Stock
รายการ: CE7YMM รุ่น: R7000SDข้ามอ้างอิง: 56HN74
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
฿34,343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดการสั่นสะเทือน
ความถูกต้อง+/-5%, 2 หลัก
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AA 6
ความยาวของสาย47.2 "
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ความจุ3.5 Oz
ขนาด9.7 "x 2.7" x 1.8 "
แสดงจอแอลซีดี
ช่วงความถี่10 Hz ถึง 1 kHz
ช่วงความชื้นเพื่อ 10% 85
ช่วงการวัด0.5 ถึง 199.9 มม. / วินาที
อุณหภูมิในการใช้งาน32 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์
พาวเวอร์ซัพพลาย6 x AA แบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ AC
ขนาดโพรบ1.5 x 0.6 "
ความละเอียด0.1mm / S
เวลาตอบสนอง1 สอง
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย14 ถึง 140 องศา ฉ
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 140 องศา
การประกัน1 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมการ์ดหน่วยความจำ SD ในตัววัด / บันทึกความเร็วและความเร่งเพื่อกำหนดระดับการสั่นสะเทือนในเครื่องจักร

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, ช่วงความถี่ 10 Hz ถึง 1 Khz
฿34,343 / หน่วย