Reed Instruments R8050-kit | เครื่องวัดระดับเสียงและชุดสอบเทียบ, 35 ถึง 135 Db, 31.5hz ถึง 8khz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REED INSTRUMENTS R8050-KIT เครื่องวัดระดับเสียงและชุดสอบเทียบ, 35 ถึง 135 dB, 31.5Hz ถึง 8kHz | CD4DDM 161D41

REED INSTRUMENTS R8050-KIT เครื่องวัดระดับเสียงและชุดสอบเทียบ, 35 ถึง 135 dB, 31.5Hz ถึง 8kHz

In Stock
รายการ: CD4DDM รุ่น: R8050-KITข้ามอ้างอิง: 161D41
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
฿23,692 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องวัดระดับเสียงดิจิตอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ชุดเครื่องวัดระดับเสียง REED Instruments R8050-KIT ประกอบด้วยเครื่องวัดระดับเสียง เครื่องสอบเทียบ และกระเป๋าพกพาแบบแข็ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดระดับเสียงของเครื่องจักรอุตสาหกรรม/อุปกรณ์และไซต์ก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจถึงสภาพการทำงานที่ปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • REED Instruments ชุดเครื่องวัดระดับเสียง R8050-KIT มีลูกบอลที่บังลมไมโครโฟนเพื่อขจัดเสียงลมเพื่อการวัดที่แม่นยำ
  • มิเตอร์มีคุณสมบัติปิดอัตโนมัติที่จะปิดหากไม่ได้ใช้งานนานกว่า 15 นาที และจอ LCD 4 หลักที่มีไฟพื้นหลังเพื่อให้สังเกตได้ง่าย
  • เครื่องวัดของชุดอุปกรณ์นี้มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ และมีความสามารถในการวัดแบบสองช่วง (สูงและต่ำ) สำหรับการถ่วงน้ำหนักเวลาที่รวดเร็ว (125 มิลลิวินาที) และช้า (1 วินาที)
  • เครื่องสอบเทียบระดับเสียงสร้างสัญญาณอะคูสติกที่เสถียรที่ความถี่และแอมพลิจูดที่ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดระดับเสียงของคุณ
  • กระเป๋าพกพาแบบแข็งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องวัดระดับเสียงและเครื่องสอบเทียบ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เครื่องมือกก ขาตั้งกล้อง R1500 น้ำหนักเบา: ขาตั้งกล้องแบบปรับความสูงได้นี้เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงสำหรับการวัดเสียงในระยะเวลานาน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • IEC
  • ANSI

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะดูเฉพาะระดับเสียงสูงสุดระหว่างการวัดได้อย่างไร

A.

  • กดปุ่ม 'MAX/HOLD' เพื่อแสดงค่าสูงสุดที่บันทึกไว้
  • ในโหมดนี้ มิเตอร์จะอัปเดตเมื่อพบค่าที่อ่านได้สูงกว่าค่าที่อ่านได้สูงสุดในปัจจุบันเท่านั้น

ถาม จะอ่านค่าเฉพาะในเครื่องวัดระดับเสียงนี้ได้อย่างไร?

A. กดปุ่ม 'MAX/HOLD' ค้างไว้จนกระทั่งทั้งไอคอน 'MAX' และ 'HOLD' ปรากฏขึ้น การกระทำนี้จะหยุดการอ่านปัจจุบันของจอแสดงผล

ถาม ความแม่นยำของเครื่องสอบเทียบของชุดนี้คืออะไร?

ก. +/- 0.05%.

ถาม สภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องวัดและสอบเทียบระดับเสียงของชุดนี้คืออะไร

A.

  • อุณหภูมิ - 32 ถึง 122 องศา F
  • ความชื้นสัมพัทธ์ - 0 ถึง 85%

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
REED INSTRUMENTS R8080-KIT เครื่องวัดระดับเสียง, 20 Hz ถึง 8 kHz, USB, LCD 4 หลัก | CD6FXY 328YL0 R8080-ชุดคิท฿30,996

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REED INSTRUMENTS R8050-KIT เครื่องวัดระดับเสียงและชุดสอบเทียบ, 35 ถึง 135 dB, 31.5Hz ถึง 8kHz
฿23,692 / หน่วย