Reelcraft 7600 Olp รอกสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว 500 Psi ความยาวสายยาง 50 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
REELCRAFT 7600 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 500 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต | AY9WVZ

REELCRAFT 7600 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 500 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AY9WVZ รุ่น: 7600 OLP

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿22,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลท่อ
ประเภทไดรฟ์สปริงขับเคลื่อน
ถุงเท้ายาวไม่
ID ท่อ3 / 8 "
ความยาวท่อ50ft
ท่อนอก Dia.0.6 "
ทางเข้า1/2 "NPT (F)
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F.
ทางออก1/2 "NPT (F)
วัดความแรงบีบคั้น500 Psi
น้ำหนัก£ 40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 18

รายละเอียดสินค้า:

,ม้วนท่อแบบสปริงหด Reelcraft Series 7000 มีความแข็งแกร่งมากและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้องการมากที่สุด ฐานและแขนนำทางสร้างจากเหล็กคุณภาพสูงและออกแบบด้วยรูปแบบโครงสร้างและเป้าเสื้อกางเกงเพื่อให้ได้ความแข็งแรงมากที่สุด, , ,ส่วนประกอบเหล็กเคลือบผงแต่ละชิ้นให้การป้องกันสูงสุดจากการกัดกร่อนก่อนวัยอันควร ,ท่อทางเข้าถูกต่อเข้าใน ฐานเพื่อขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดแรงกดบนตัวหมุน ,แขนไกด์ปรับได้ 11 ตำแหน่ง ,แผ่นฐาน ตรง และแขนนำทางสร้างจากเหล็ก 16 เกจ; แกนม้วนเป็นเหล็ก 7000 เกจ, , รุ่นม้วนซีรีส์ XNUMX เพิ่มเติมมีสแตนเลส, ควบคุมการคืนสินค้า, ปิดล้อม, ไฮดรอลิกคู่, ส่งเชื้อเพลิง, ล้างแรงดัน, และเชื่อมแก๊ส/สายเคเบิล, ,ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา, , ,*รอกจัดส่งใน ตำแหน่งลมด้านบน ภาพรอกจะแสดงในตำแหน่งลมด้านข้าง,

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นท่อภายใน Diaตลับประเภทไดรฟ์ความยาวท่อวัสดุท่อท่อนอก Dia.วัสดุที่ใช้ผลิตราคา
REELCRAFT UR7850 OLB 1 ม้วนท่อ 1/2 นิ้ว 50 ฟุตยาว 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 โอแอลบี 1รีลท่อ1 / 2 "ไร้น้ำมันสปริงรีเทิร์น50ft--เหล็ก฿58,941
REELCRAFT UR7925 OLB 1 รีลท่อ 3/4 นิ้ว 25 ฟุตยาว 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 โอแอลบี 1รีลท่อ3 / 4 "ไร้น้ำมันสปริงรีเทิร์น25ft--เหล็ก฿66,212
REELCRAFT PW7600 OHP1 Hose Reel 3/8 นิ้ว 50 ฟุตยาว 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1รีลท่อ3 / 8 "หล่อลื่นอย่างถาวรสปริงรีเทิร์น50ft--เหล็ก฿36,277
REELCRAFT F7925 OLP1 รีลท่อ 3/4 นิ้ว 25 ฟุตยาว 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 โอแอลพี1รีลท่อ3 / 4 "หล่อลื่นอย่างถาวรสปริงรีเทิร์น25ftยางสังเคราะห์--฿33,808
REELCRAFT 7650 OLP1 รีลท่ออุตสาหกรรม 3/8 นิ้วยาว 50 ฟุต | AC4DVY 2Z864 7650 โอแอลพี1รีลท่อ3 / 8 "หล่อลื่นอย่างถาวรสปริงรีเทิร์น50ftพีวีซี--฿26,789
REELCRAFT 7850 OLP1 รีลท่ออุตสาหกรรม 1/2 นิ้วความยาว 50 ฟุต | AC4DVZ 2Z865 7850 โอแอลพี1รีลท่อ1 / 2 "หล่อลื่นอย่างถาวรสปริงรีเทิร์น50ftพีวีซี--฿29,069
REELCRAFT 7600 OHP1 รีลท่ออุตสาหกรรม 3/8 นิ้ว 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600OHP1รีลท่อ3 / 8 "หล่อลื่นอย่างถาวรสปริงรีเทิร์น50ft---฿38,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT 7600 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 500 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
฿22,807 / หน่วย