REELCRAFT 83050 OMP1 รีลท่ออุตสาหกรรม 1 250 Psi 210f
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ปลายท่อ | 3/4 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุท่อ | SAE 100 R1 ต |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 3/4 "(ม.) NPT |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 1,250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 25.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.5 " |
รีล Inlet | 3/4 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Buna N. |
UPC | 094700928306 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 4009120050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿46,011 | ||
82075 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿41,964 | ||
D84050 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿53,109 | ||
82075 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿52,173 | ||
81075OHP1 | รีลท่อ | SAE 100 R2 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,418 | ||
PW81000 OHP1 | รีลท่อ | - | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | - | เหล็ก | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿48,790 | ||
81100OHP1 | รีลท่อ | SAE 100 R2 ต | ทั่วไปอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | - | เหล็ก | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿60,806 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.