REELCRAFT PW81000 OHP1 รีลท่อ 3/8 นิ้ว 100 ฟุต ยาว 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ปลายท่อ | 3/8 "MNPT |
ID ท่อ | ไม่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 3/8 "(F) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 400 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 25.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.5 " |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | อัฟลาส |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿48,215 | |
82075 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿43,974 | |
D84050 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,271 | |
82075 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿54,640 | |
83050 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,421 | |
81075OHP1 | รีลท่อ | SAE 100 R2 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,418 | |
81100OHP1 | รีลท่อ | SAE 100 R2 ต | ทั่วไปอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | - | เหล็ก | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿66,699 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.