REELCRAFT CA32128 L1 รอกท่อแบบ Heavy Duty Hand Crank Drive
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | ทั้งหมดปิดหน่วย |
ประเภทไดรฟ์ | มือหมุน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 20.25 " |
ID ท่อ | N |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 500ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/2 "(F) NPT |
ความยาว | 40 " |
สูงสุด คะแนนความดัน | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | 250 องศา F |
การติด | ปลายรีลอย่างใดอย่างหนึ่ง |
ไม่รวม | ถุงเท้ายาว |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | อัฟลาส |
วัสดุหมุน | เหล็กชุบนิกเกิล |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ความกว้าง | 17.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ท่อนอก Dia. | ประเภทไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | ทางเข้า | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1 | รีลท่อ | - | มือหมุน | ผงเคลือบผิว | - | 35 " | - | 250 องศา F | ฿14,863 | ||
EA33128 L12D1 | รีลท่อ | - | เครื่องยนต์ | ผงเคลือบผิว | - | 20.25 " | - | 250 องศา F | ฿54,861 | ||
CA38106 ม. 1 | รีลท่อ | - | มือหมุน | ผงเคลือบผิว | - | 17.75 " | - | 400 องศา F | ฿22,986 | ||
CA38112 M1 | รีลท่อ | - | มือหมุน | ผงเคลือบผิว | - | 17.75 " | - | 400 องศา F | ฿21,894 | ||
CA32112 M1 | รีลท่อ | - | มือหมุน | สีฝุ่นที่ทนทาน | - | 25 " | - | 250 องศา F | ฿20,481 | ||
EA32118 M12D1 | รีลท่อ | - | เครื่องยนต์ | ผงเคลือบผิว | - | 23.625 " | - | 250 องศา F | ฿56,551 | ||
EA32112 M12D1 | รีลท่อ | - | เครื่องยนต์ | ผงเคลือบผิว | - | 20.75 " | - | 250 องศา F | ฿56,116 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.