REELCRAFT CT6050HN 1 รอกม้วนสายยางมือหมุน 3/8 นิ้ว Id x 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
สี | Black |
การก่อสร้าง | ทั้งหมดปิดหน่วย |
ประเภทไดรฟ์ | มือหมุน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 15.625 " |
ปลายท่อ | 3/8 "(ม.) NPTF |
ID ท่อ | N |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 3/8 "(F) NPT |
ความยาว | 13.25 " |
สูงสุด คะแนนความดัน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | 210 องศา F |
การติด | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก |
ไม่รวม | ถุงเท้ายาว |
รีล Inlet | 3/8 "(ม.) NPT |
ประเภทซีล | ดี |
วัสดุหมุน | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่ปานกลางอากาศ / น้ำ |
UPC | 094713394587 |
ความกว้าง | 15.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ประเภทไดรฟ์ | แม็กซ์ ชั่วคราว | การติด | ทางออก | รีล Inlet | ประเภทซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6100HN1 | รีลท่อ | สีแดง | มือหมุน | - | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก | - | 3/8 "(ม.) NPT | ดี | ฿12,189 | ||
CU6050LN | มือหมุนท่อรีล | - | - | 150 องศา F. | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿6,058 | RFQ
| |
CU8100LN | มือหมุนท่อรีล | - | - | 150 องศา F. | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿8,247 | ||
CU8050LN | มือหมุนท่อรีล | - | - | 150 องศา F. | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿7,280 | ||
CU6100LN | มือหมุนท่อรีล | - | - | 150 องศา F. | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | ฿7,738 | ||
CT6050LN | มือหมุนท่อรีล | - | - | 150 องศา F. | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿6,720 | RFQ
| |
CT6050HN | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,858 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.