Reelcraft Cu8100ln รอกสายยางมือหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว 300 Psi ความยาวสายยาง 100 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
REELCRAFT CU8100LN รอกท่อมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 100 ฟุต | AY9WYH

REELCRAFT CU8100LN รีลท่อข้อเหวี่ยงแบบมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AY9WYH รุ่น: CU8100LN

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿8,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือหมุนท่อรีล
ถุงเท้ายาวไม่
ID ท่อ1 / 2 "
ความยาวท่อ100ft
ท่อนอก Dia.0.75 "
ทางเข้า1/2 "NPT (F)
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F.
ทางออก1/2 "NPT (F)
วัดความแรงบีบคั้น300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
น้ำหนัก£ 20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 7.65

รายละเอียดสินค้า:

,ม้วนท่อ Series C ของ Reelcraft ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เบากว่าซึ่งต้องใช้ท่ออากาศหรือท่อน้ำแรงดันต่ำที่มีความยาวนานกว่า ข้อเหวี่ยงมือพร้อมตัวหมุนทองเหลืองที่สมดุลและทางเข้าทองเหลือง ซีรีส์ C เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำหนักเบากว่าและการออกแบบที่ล้ำหน้า วงล้อในตระกูลนี้ได้รับประโยชน์จากสีพาวเดอร์โค้ตที่ทนทานและทนต่อการกัดกร่อน วงล้อทั้งหมดมีระบบลากเพื่อป้องกันไม่ให้แกนหลุดเมื่อไม่ได้ใช้งานวงล้อ ซีรีส์ C เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการจัดเก็บและดึงสายยาง, , ,ผิวเคลือบคุณภาพและทนต่อการกัดกร่อน – ส่วนประกอบเคลือบด้วยผงสีแยกกันให้การป้องกันสูงสุดจากการกัดกร่อนก่อนเวลาอันควร, ,ต้นทุนต่ำ – การออกแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพช่วยให้จัดเก็บและเรียกค้นได้อย่างประหยัด ของสายยาง, ,ใช้งานง่าย – ด้ามจับหมุนได้ช่วยให้ดึงสายยางออกได้อย่างง่ายดาย, ,ติดตั้งง่าย ? รูเจาะ 4 รูที่ฐานช่วยให้ติดตั้งและปรับรอกได้ง่าย, ,

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นสีประเภทไดรฟ์แม็กซ์ ชั่วคราวการติดทางออกรีล Inletประเภทซีลราคา
REELCRAFT CT6050HN 1 รีลท่อมือหมุน 3/8 นิ้ว Id x 50 ฟุต | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN1รีลท่อBlackมือหมุน-พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก-3/8 "(ม.) NPTดี฿10,588
REELCRAFT CT6100HN 1 รีลท่อมือหมุน 3/8 นิ้ว Id x 100 ฟุต | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN1รีลท่อสีแดงมือหมุน-พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก-3/8 "(ม.) NPTดี฿12,638
REELCRAFT CU6050LN มือหมุนท่อรีล, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต | AM2JJD CU6050LNมือหมุนท่อรีล--150 องศา F.-3/8 "NPT (F)--฿6,058
RFQ
REELCRAFT CU8050LN รอกท่อมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต | AY9WZC CU8050LNมือหมุนท่อรีล--150 องศา F.-1/2 "NPT (F)--฿7,280
REELCRAFT CU6100LN รอกท่อมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 100 ฟุต | AY9XBQ CU6100LNมือหมุนท่อรีล--150 องศา F.-3/8 "NPT (F)--฿7,738
REELCRAFT CT6050LN รอกท่อมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต | BT6MHN CT6050LNมือหมุนท่อรีล--150 องศา F.-1/2 "NPT (F)--฿6,720
RFQ
REELCRAFT CT6050HN รอกท่อมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 3/8 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต | BT6MHR CT6050HNมือหมุนท่อรีล-------฿8,858
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT CU8100LN รีลท่อข้อเหวี่ยงแบบมือหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 100 ฟุต
฿8,247 / หน่วย