REELCRAFT HS18000 M1 รีลท่ออากาศ/น้ำ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | มือหมุน |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความสูง | 19 |
ID ท่อ | N |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 200ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/2 "(F) NPT |
ความยาว | 20ft |
สูงสุด คะแนนความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | 210 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
ชนิดภาพเขียน | สแตนเลสอากาศ / น้ำ |
ความกว้าง | 18.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | การติด | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | รีลท่อ | ผงเคลือบผิว | 19 " | 20 " | - | 150 องศา F | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿13,377 | ||
H28000 1 | รีลท่อ | ผงเคลือบผิว | 18.5 " | 19 " | - | 150 องศา F | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿14,276 | ||
H18000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/2 "NPT (F) | ฿20,785 | RFQ
| |
H29000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 3/4 "NPT (F) | ฿16,504 | ||
H16000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/4 "NPT (F) | ฿12,392 | ||
H26000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/4 "NPT (F) | ฿13,239 | ||
H28005 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/2 "NPT (F) | ฿11,848 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.