REELCRAFT H28000 1 รอกม้วนสายยางมือหมุน 1/2 นิ้ว Id x 300 Feet
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | ทั้งหมดปิดหน่วย |
ประเภทไดรฟ์ | มือหมุน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 18.5 " |
ID ท่อ | N |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 300ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/2 "(F) NPT |
ความยาว | 19 " |
สูงสุด คะแนนความดัน | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก |
ไม่รวม | ถุงเท้ายาว |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
วัสดุหมุน | เหล็กชุบนิกเกิล |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่ปานกลางอากาศ / น้ำ |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | การติด | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | รีลท่อ | ผงเคลือบผิว | 19 " | 20 " | - | 150 องศา F | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿13,377 | ||
HS18000 M1 | รีลท่อ | ที่ราบ | 19 | 20ft | - | 210 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿65,454 | ||
H18000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/2 "NPT (F) | ฿20,785 | RFQ
| |
H29000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 3/4 "NPT (F) | ฿16,504 | ||
H16000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/4 "NPT (F) | ฿12,392 | ||
H26000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/4 "NPT (F) | ฿13,239 | ||
H28005 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/2 "NPT (F) | ฿11,848 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.