REELCRAFT L 4545 123 7ASB 1 ม้วนสายไฟ 45 ฟุต 12/3 Sjtow สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลสายไฟแบบพับเก็บได้ |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 45ft |
ความลึก | 9.375 " |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 20 " |
สูงสุด แอมป์ | 20 |
การกำหนดสาย NEC | SJOOW |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-20P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-20R |
จำนวนร้านค้า | 2 |
สีรีล | สีแดง |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
คะแนนแหวนสลิป | 20 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 125 องศา F |
UPC | 094705341964 |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
วัตต์ | 2400 |
ความกว้าง | 12.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การกำหนดสาย NEC | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอล 4545 123 3SB 1 | 15 | 45ft | 9.375 " | SJOOW | 5-15P | 5-15R | 1 | 0 องศาถึง 150 องศา F | ฿36,995 | ||
แอล 4545 123 7SB 1 | 15 | 45ft | 9.375 " | SJOOW | 5-15P | 5-15R | 2 | 0 องศาถึง 150 องศา F | ฿37,586 | ||
L 4050 163 9 | 13 | 50ft | 9.375 " | SJOOW | 5-15P | 5-15R | 3 | 0 องศาถึง 150 องศา F | ฿32,839 | ||
L 4050 163 3 | 13 | 50ft | 9.375 " | เอสเจทู | 5-15P | 5-15R | 1 | 0 องศาถึง 125 องศา F | ฿31,924 | ||
แอล 4545 123 3A 1 | 20 | 45ft | 9.375 " | SJOOW | 5-20P | 5-20R | 1 | 0 องศาถึง 125 องศา F | ฿36,687 | ||
แอล 4545 123 3B 1 | 20 | 45ft | 9.375 " | SJOOW | 5-20P | L5-20R | 1 | 0 องศาถึง 125 องศา F | ฿43,591 | ||
แอล 4545 123 7A 1 | 20 | 45ft | 9.375 " | SJOOW | 5-20P | 5-20R | 2 | 0 องศาถึง 125 องศา F | ฿48,330 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.