REELCRAFT L 7050 104 X 1 ม้วนเก็บสายไฟ 50 ฟุต 10/4 สีแดง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลสายไฟแบบพับเก็บได้ |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ความลึก | 16 " |
เกจ / ตัวนำ | 10/4 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 20.25 " |
สูงสุด แอมป์ | 20 |
การกำหนดสาย NEC | ซออู้ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มี |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ไม่มี |
จำนวนร้านค้า | 0 |
สีรีล | สีแดง |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
คะแนนแหวนสลิป | 20 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 150 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
วัตต์ | 12,000 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | เกจ / ตัวนำ | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 5750 X 103 | 16.5 " | 12.5 " | 10/3 | 17.5 " | 30/15 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 125/220 | 4025 | ฿73,558 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.