REELCRAFT Premium Duty Flying Lead Cord Reels, สปริงรีเทิร์น
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | เกจ / ตัวนำ | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5750 X 103 | 16.5 " | 12.5 " | 10/3 | 17.5 " | 30/15 | 0 องศาถึง 125 องศา F | 125/220 | 4025 | ฿72,744 | |
B | L 7050 X 104 | 19 " | 16 " | 10/4 | 20.25 " | 20 | 0 องศาถึง 150 องศา F | 600 | 12,000 | ฿77,476 |
ม้วนสายไฟสำหรับบินแบบพรีเมียม สปริงรีเทิร์น
ม้วนสายไฟ Reelcraft L5000 & L7000 Series ติดตั้งบนผนังหรือเพดานเพื่อยึดและจัดเก็บสายไฟต่อเพื่อป้องกันการพันกัน การสึกหรอ และความเสียหายอื่นๆ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กเคลือบผงหนักสำหรับความแข็งแรงของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนและกลไกการคืนสปริงพร้อมอาร์เบอร์ที่แยกออกเพื่อกำจัดการม้วนงอของสปริงย้อนกลับขณะดึงท่อ วงล้อเหล่านี้มีสายจูงแบบลอยหรือปลายสายเปลือยสำหรับติดสิ่งที่แนบมาหรือสายไฟที่ต้องการโดยตรงกับอุปกรณ์ใดๆ เลือกจากม้วนสายไฟสีแดงที่มีสายไฟขนาด 20 และ 30A ยาว 50 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ถุงมือไฟฟ้า
- ตัวกรองแบบอินไลน์และที
- ท่อสเปรย์
- อุปกรณ์ชลประทาน
- เครื่องถ้วยและถาดอบแห้ง
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ตัวจับเวลา
- การระบุการควบคุมคีย์
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- กรรไกรไฟฟ้า
- 3M เทปตีเส้นพื้นม้วน
- CLEVELAND VIBRATOR CO. Screener ห้องปฏิบัติการ
- OSG ซีรีส์ 16360 แตะฟอร์มประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์สลับสายดินขั้วเดี่ยว
- EATON FG ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ เฟรม F
- MONOPRICE แจ็ค Datacom
- WESTWARD คอตเตอร์พิน 5x35s
- FANTECH พัดลมหลังคา Upblast ซีรีส์ 5BDU
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5942
- MORSE DRUM ลูกล้อหมุน