REELCRAFT LC312 103 1 ม้วนสายไฟ 200 ฟุต 10/3 สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนสายไฟมือ |
ความยาวสายไฟ | ไม่รวม |
ความลึก | 29.375 " |
เกจ / ตัวนำ | 10/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 20.25 " |
ถือ | 200 ฟุตของ 10/3 |
สูงสุด แอมป์ | 30 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มี |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ไม่มี |
จำนวนร้านค้า | 0 |
สีรีล | สีแดง |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
คะแนนแหวนสลิป | 30 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 125 องศา F |
UPC | 699567011378 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
วัตต์ | 18,000 |
ความกว้าง | 19.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.75 |
รหัส HS | 8479909496 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ม้วนสายไฟนี้สามารถรองรับสายไฟขนาด 10 AWG ได้
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
LE312 103 12D 1 | 25 " | รอกสายไฟที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ | ฿60,709 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.