REELCRAFT RT406-OLP ม้วนสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว สายยางยาว 65 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 1 / 4 " |
ท่อภายใน Dia | 6mm |
ความยาวท่อ | 65ft |
ท่อนอก Dia. | 0.475 " |
ทางเข้า | 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
ทางออก | 1/4 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รีล Dia. | 419mm |
น้ำหนัก | ปอนด์ 21 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทางเข้า | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | การติด | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿13,718 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿8,890 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2 "(ม.) NPT | สลักแขนพร้อมสปริงทอร์ชั่น | 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานและม้านั่ง | - | ฿20,482 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | สลักแขนพร้อมสปริงทอร์ชั่น | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานและม้านั่ง | - | ฿20,032 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8 "(ม.) NPT | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿18,872 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8 "(ม.) NPT | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿24,368 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8 "(ม.) NPT | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿23,345 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.