REELCRAFT RT403-OLP1 ม้วนท่ออุตสาหกรรมทั่วไป 300 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ทั่วไปอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ID ท่อ | ไม่ |
ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 35ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1 / 4 " |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 16.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.625 " |
รีล Inlet | 3/8 "(F) NPT |
ประเภทซีล | ดี |
วัสดุหมุน | สังกะสีไดโครเมต / เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.15 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทางเข้า | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | การติด | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿13,718 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2 "(ม.) NPT | สลักแขนพร้อมสปริงทอร์ชั่น | 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานและม้านั่ง | - | ฿20,482 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | สลักแขนพร้อมสปริงทอร์ชั่น | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานและม้านั่ง | - | ฿20,032 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8 "(ม.) NPT | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿18,872 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8 "(ม.) NPT | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿24,368 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8 "(ม.) NPT | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿23,345 | ||
RT650-OHP1 | - | - | 3/8 "(ม.) NPT | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿33,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.