REELCRAFT SD13050 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว, 250 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 3/4 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.188 " |
ทางเข้า | 1 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
ทางออก | 3/4 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 250 PSI |
น้ำหนัก | £ 105 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัดความแรงบีบคั้น | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | น้ำหนัก | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD14050 โอวีพี | 250 PSI | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | £ 125 | 1" | 50ft | 1.496 " | 210 องศา F. | ฿93,927 | RFQ
| |
SD14050 โอแอลพี | 250 PSI | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 125 | 1" | 50ft | 1.375 " | 150 องศา F. | ฿93,112 | RFQ
| |
SD13035 โอเอ็มพี | 1250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 95 | 3 / 4 " | 35ft | 1.188 " | 210 องศา F. | ฿72,888 | RFQ
| |
SD13035 โอแอลพี | 250 PSI | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 95 | 3 / 4 " | 35ft | 1.188 " | 150 องศา F. | ฿68,808 | RFQ
| |
SD13050 โอวีพี | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 105 | 3 / 4 " | 50ft | 1.26 " | 210 องศา F. | ฿86,570 | RFQ
| |
SD14000 โอแอลพี | 500 Psi | ไม่ | - | £ 85 | 1" | 35ft | 1.375 " | 210 องศา F. | ฿56,006 | RFQ
| |
SD14000 โอวีพี | 250 PSI | ไม่ | - | £ 85 | 1" | 35ft | 1.496 " | 210 องศา F. | ฿57,766 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.