REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 ม้วนท่อ 3/4 นิ้ว 50 ฟุต ยาว 300 Psi 150f
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | ไร้น้ำมัน |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ปลายท่อ | 3/4 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 3/4 "(ม.) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
สลัก | Standard |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | ผนังเสาเพดานม้านั่งรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 26.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.75 " |
รีล Inlet | 3/4 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
วัสดุหมุน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
UPC | 699567010289 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9399 OLPBW1 | 100ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿72,759 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿66,532 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿69,733 | ||
D9300 โอลส์บีดับเบิลยู1 | 75ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | การ Heavy Duty | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿132,163 | ||
D9399 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 100ft | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ฿74,327 | ||
E9100 OHPBW | 75ft | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿68,088 | RFQ
| |
E9200 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 75ft | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿50,960 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.