REELCRAFT D9300 OLSBW1 ม้วนท่อ 3/4 นิ้ว 75 ฟุตยาว 500 Psi 210f
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | การ Heavy Duty |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปลายท่อ | 3/4 "FNPT |
ID ท่อ | ไม่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 75ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 3/4 "(F) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 26.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
รีล Inlet | 3/4 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URD9350 OLBBW 1 | 50ft | ไร้น้ำมัน | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | - | เหล็ก | - | Standard | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿90,000 | ||
D9399 OLPBW1 | 100ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿78,431 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿66,532 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿61,478 | ||
D9399 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 100ft | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ฿74,327 | ||
E9100 OHPBW | 75ft | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿68,088 | RFQ
| |
E9200 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 75ft | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿50,960 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.