จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 inch | AG9HYR 20PM 72

REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 ปอนด์ 9 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9HYR รุ่น: 628042อ้างไขว้: 20PM72
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
฿1,452 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาดบาร์
บอล Dia.3 / 4 "
ความจุ GVW3500 ปอนด์
ชั้นII
ความยาว9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • หล่น: 1-1 / 4 "
  • เพิ่มขึ้น: 3/4 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเสร็จสิ้นความยาวขนาดประเภท (คลาส)ราคา
REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb ความจุ 9 1/2 นิ้วความยาว | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIโล่โลหะ9.5 "-III฿1,595
REESE 211861142 Draw Bar ความจุ 5000 ปอนด์ความยาว 10 นิ้ว | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIโล่โลหะ10 "-III฿2,186
REESE 211711142 Hitch Draw Bar 6000 Lb ความยาว 9 นิ้ว | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIโล่โลหะ9"1"III฿1,377
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 นิ้ว | AD6FHM 45C149 7060700-นิกเกิลสีดำ8"2 X 8 "คาร์บอนฟอร์จ฿2,386
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 นิ้ว | AD6FHN 45C150 7060800-นิกเกิลสีดำ9"2 X 9 "คาร์บอนฟอร์จ฿2,561
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1 / 2 Inch | AG9HYQ 20PM 70 21790IIIเหล็กกล้าไร้สนิม9.5 "--฿4,201
REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 inch | AG9HYT 20PM 73 647442II-7"--฿1,426

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 ปอนด์ 9 นิ้ว
฿1,452 / หน่วย