REESE 211861142 Draw Bar ความจุ 5000 ปอนด์ ยาว 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาดบาร์ |
ความจุ GVW | 5000 ปอนด์ |
ชั้น | II, III |
เสร็จสิ้น | โล่โลหะ |
ความยาว | 10 " |
ประเภท (คลาส) | III |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8708998180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด | ประเภท (คลาส) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211751142 | II, III | โล่โลหะ | 9.5 " | - | III | ฿1,557 | ||
211711142 | II, III | โล่โลหะ | 9" | 1" | III | ฿1,377 | ||
7060700 | - | นิกเกิลสีดำ | 8" | 2 X 8 " | คาร์บอนฟอร์จ | ฿2,386 | ||
7060800 | - | นิกเกิลสีดำ | 9" | 2 X 9 " | คาร์บอนฟอร์จ | ฿2,561 | ||
21790 | III | เหล็กกล้าไร้สนิม | 9.5 " | - | - | ฿4,667 | ||
628042 | II | - | 9" | - | - | ฿1,452 | ||
647442 | II | - | 7" | - | - | ฿1,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.