REESE HD50000101 แจ็ค 5000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบ |
ระยะการปรับ | 28.5 |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | Z-Max 600 สังกะสีใส |
จัดการ | แถ |
ช่วงยก | 28.5 " |
ยกความจุ | 5000 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
ขายึด | Bolt On |
ความสูงโดยรวม | 53.5 " |
ความยาวหด | 25 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 5000 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ขายึดขายึดแบบ Heavy Duty Square |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8425490000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวหด | ระยะการปรับ | เสร็จสิ้น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ชนิดภาพเขียน | จัดการ | ช่วงยก | ยกความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195356 | 24.4 " | 15 | ทาสีด้านนอกสังกะสีใสด้านใน | 5000 ปอนด์ | ทรงเหลี่ยม Jack-Tubular Swivel Mount-Round | แถ | 15 " | 5000 ปอนด์ | ฿6,565 | ||
1514430117 | 17.7 " | 10 | ทาสีด้านนอกสังกะสีใสด้านใน | 3000 ปอนด์ | มาตรฐาน Jack-Bolt บนแหวนยึดหมุน | ลมบน | 10 " | 2000 ปอนด์ | ฿3,317 | ||
180304 | 20.1 " | 20.12 | ทาสี | 10,000 ปอนด์ | สแควร์แจ็ค - เชื่อมโดยตรง | ลมบน | 10 " | 10,000 ปอนด์ | ฿10,092 | ||
171401 | 17.95 " | 10 | ทาสี | 5000 ปอนด์ | Round Jack- Bolt-On Retaing Ring หมุน | ลมบน | 10 " | 5000 ปอนด์ | ฿3,271 | ||
175000 | 27.2 " | 15 | ทาสี | 5000 ปอนด์ | Round Jack- กรอบ | ลมบน | 15 " | 5000 ปอนด์ | ฿4,008 | ||
1413040134 | 26.4 " | 10 | เคลือบป้องกันการกัดกร่อนภายในและภายนอก | 1600 ปอนด์ | แม่แรงพ่วงข้าง | แถ | 10 " | 1600 ปอนด์ | ฿16,465 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.