Reiku Pagmb-n07 | น็อตล็อค 1 1/4 นิ้ว สำหรับท่อ - Pk10 | 25d347 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REIKU PAGMB-N07 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1-1/4 10Pk | AB8CYX 25D347

REIKU PAGMB-N07 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1-1/4 10Pk

In Stock
รายการ: AB8CYX รุ่น: PAGMB-N07ข้ามอ้างอิง: 25D347
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
฿2,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนล็อคฟันภายนอก
วัสดุพื้นฐานไนลอน
เปรียบได้กับNPT
Dia./ ขนาดเกลียว1 1 / 4 - 11 1 / 2 "
เสร็จสิ้นฉาบ
เกรดPA6
วัสดุไนลอน
ขนาด1.41 "
ความกว้างของช่อง1.41 "
ระบบการวัดนิ้ว
อุณหภูมิฮิต F
ทิศทางของเธรดเลี้ยวขวา
ขนาดเกลียว1.25mm
ประเภทด้ายNPT
ความกว้าง1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเปรียบได้กับDia./ ขนาดเกลียวขนาดความกว้างของช่องขนาดเกลียวประเภทด้ายความกว้างราคา
น็อตล็อค REIKU PAGMB-N00 ขนาดเกลียว 1/4 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00ก๊าซ1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "ก๊าซ1 / 4 "฿322
REIKU PAGMB-N02 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1/2 10Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "฿458
REIKU PAGMB-N04 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 3/4 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "฿658
REIKU PAGMB-N06 น็อตล็อค 1 ขนาดเกลียว 10Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"฿1,203
REIKU PAGMB-N08 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1-1/2 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 ถึง 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "฿6,118
REIKU PAGMB-N09 น็อตล็อค 2เกลียว 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 ถึง 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"฿6,325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REIKU PAGMB-N07 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1-1/4 10Pk
฿2,229 / หน่วย