REIKU PARAB-52G-10 ท่อร้อยสายไฟ 32 ฟุต Trade Size 39-31/32 Inch
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางน้ำ |
วัสดุพื้นฐาน | อโลหะ |
ภายใน Dia | 2.031 " |
วัสดุ | ใยสังเคราะห์ 12 |
ความยาวที่กำหนด | 32 ฟุต |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 2-15 / 32 " |
ขนาดการค้า | 39-31 / 32 " |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
ความหนาของผนัง | 1 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.96 |
รหัส HS | 3917290090 |
รุ่น | ภายใน Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ความหนาของผนัง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
พารา -17F | 41 / 64 " | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 50 | ฿61,778 | |
พารา -23F | 7 / 8 " | 1-7 / 64 " | 5 / 32 " | 50 | ฿98,725 | |
พารา -23G | 7 / 8 " | 1-7 / 64 " | 5 / 32 " | 50 | ฿98,725 | |
พารา -23G-10 | 7 / 8 " | 1-7 / 64 " | 5 / 32 " | 1 | ฿12,352 | |
พารา -29G | 1-7 / 64 " | 1-21 / 64 " | 11 / 64 " | 50 | ฿125,288 | |
พารา -29G-10 | 1-7 / 64 " | 1-21 / 64 " | 11 / 64 " | 1 | ฿15,622 | |
พารา -36G | 1-13 / 32 " | 1-41 / 64 " | 5 / 32 " | 30 | ฿106,525 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.