Campbell 4100e | ฟุตวาล์วสปริง ตะกั่วฟรี สีบรอนซ์ 3/4 | 5ym09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAMPBELL 4100E สปริงฟุตวาล์วตะกั่วทองแดงฟรี 3/4 | AE7JFP 5YM09

CAMPBELL 4100E สปริงเท้าวาล์วตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/4

In Stock
รายการ: AE7JFP รุ่น: 4100Eข้ามอ้างอิง: 5YM09
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
฿3,189 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงฟุตวาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล13 กรัมต่อนาที
ความยาว3.75 "
วัสดุตะกั่วทองแดงฟรี
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1.5 "
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเบาะบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว
ขนาด3 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไหลความยาวความกว้างวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวสูงสุด แรงดันน้ำความสูงโดยรวมราคา
CAMPBELL FV-3TLF สปริงฟุตวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 3/4 นิ้ว | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 กรัมต่อนาที3.75 "1.5 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "฿1,257
CAMPBELL FV-4TLF สปริงฟุตวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1 นิ้ว | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 กรัมต่อนาที4.75 "2"ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"฿1,654
CAMPBELL FV-5TLF สปริงฟุตวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1 / 4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 กรัมต่อนาที4.75 "2"ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"฿2,215
CAMPBELL FV-6TLF สปริงฟุตวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1 / 2 | AC7AGW 36Y055 FV-6TLF1.5 "25 กรัมต่อนาที2.5 "2.5 "ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.125 "฿3,250
CAMPBELL FV-8TLF สปริงฟุตวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 2 นิ้ว | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 กรัมต่อนาที3"3"ทองเหลืองตะกั่วต่ำ190 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7.5 "฿5,051
CAMPBELL 4101E สปริงฟุตวาล์วตะกั่วทองแดงฟรี 1 นิ้ว | AE7JFQ 5YM 10 4101E1"18 กรัมต่อนาที4.75 "2"ตะกั่วทองแดงฟรี180 องศา F250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"฿3,311
CAMPBELL 4102E สปริงฟุตวาล์วตะกั่วทองแดงฟรี 1-1 / 4 | AE7JFR 5YM 11 4102E1.25 "23 กรัมต่อนาที4.75 "1 9 / 10 "ตะกั่วทองแดงฟรี180 องศา F250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"฿2,241

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAMPBELL 4100E สปริงเท้าวาล์วตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/4
฿3,189 / หน่วย