Remco 42876 | Utility Brush สีเหลือง 11 In | 9wdh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REMCO 42876 แปรงยูทิลิตี้ สีเหลือง 11 In | AF6BWN 9WDH2

REMCO 42876 แปรงอเนกประสงค์ สีเหลือง 11 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6BWN รุ่น: 42876ข้ามอ้างอิง: 9WDH2
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
฿313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงยูทิลิตี้
ทนกรดใช่
สีขนสีเหลือง
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
ความยาวแปรง11 "
ความกว้างของแปรง1.5 "
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAใช่
ประเภทการกรอกข้อมูลเส้นใยสังเคราะห์
สีของมือจับสีเหลือง
ความยาวจับ8.187 "
จัดการวัสดุโพรพิลีน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนสีของมือจับราคา
REMCO 42874 แปรงอเนกประสงค์ สีแดง 11 นิ้ว | AF3XBW 8DY47 42874สีแดงสีแดง฿313
REMCO 42873 Utility Brush สีน้ำเงิน 11 In | AF4GGT 8VUW8 42873สีน้ำเงินสีน้ำเงิน฿313
REMCO 42872 แปรงยูทิลิตี้ สีเขียว 11 นิ้ว | AF4HFY 8X013 42872สีเขียวสีเขียว฿313
REMCO 42875 แปรงยูทิลิตี้ สีขาว 11 นิ้ว | AF4KUR 8ZEU8 42875ขาวขาว฿313

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REMCO 42876 แปรงอเนกประสงค์ สีเหลือง 11 นิ้ว
฿313 / หน่วย