Remco 5380-90-6 | แปรงล้างท่อ Polypropylene แข็งสีเหลือง 3-1/2 X 6-1/4 | 38y561 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REMCO 5380-90-6 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVM 38Y561

REMCO 5380-90-6 แปรงล้างท่อโพลิโพรพิลีนแข็งสีเหลือง 3-1/2 x 6-1/4

In Stock
รายการ: AC7WVM รุ่น: 5380-90-6ข้ามอ้างอิง: 38Y561
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
฿1,545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงหลอดที่ไม่มีที่จับ
ทนกรดใช่
สีขนสีเหลือง
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
ความยาวแปรง5.75 "
ความกว้างของแปรง3.5 "
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAใช่
ประเภทการกรอกข้อมูลโพลีเอสเตอร์แข็ง
สีของมือจับสีเหลือง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนสีของมือจับราคา
REMCO 5380-90-2 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2สีเขียวสีเขียว฿1,545
REMCO 5380-90-3 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3สีน้ำเงินสีน้ำเงิน฿1,545
REMCO 5380-90-4 แปรงหลอดแดงโพลีโพรพีลีนแข็ง 3-1 ​​/ 2 x 6-1 / 4 นิ้ว | AC7WVK 38Y559 5380-90-4สีแดงสีแดง฿1,545
REMCO 5380-90-5 Tube Brush White Stiff Polypropylene 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVL 38Y560 5380-90-5ขาวขาว฿1,545
REMCO 5380-90-9 แปรงระบายโพลีเอสเตอร์สีดำ 6-1 / 4 นิ้วความยาวโดยรวม | AF4YGA 9PVH4 5380-90-9BlackBlack฿1,552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REMCO 5380-90-6 แปรงล้างท่อโพลิโพรพิลีนแข็งสีเหลือง 3-1/2 x 6-1/4
฿1,545 / หน่วย