REMCO 69826 พลั่วอนามัย สีเหลือง 14 x 17 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย |
ความยาวใบมีด | 17 " |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีน |
ประเภทใบมีด | จุดสี่เหลี่ยม |
ความกว้างใบมีด | 14 " |
สี | สีเหลือง |
ออกแบบ | 1 ชิ้น |
จัดการวัสดุ | โพรพิลีน |
ประเภทการจัดการ | D-มือจับ |
ตรวจจับโลหะได้ | ไม่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ชนิดภาพเขียน | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน |
ทำงานชั่วคราว | -22 ถึง 176 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8201100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | วัสดุใบมีด | ประเภทใบมีด | สี | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69828 | หนึ่งชิ้น | Polypropylene ที่ได้มาตรฐาน FDA | ตัก | สีม่วง | Polypropylene ที่ได้มาตรฐาน FDA | ดี-กริป | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย | 42 " | ฿2,882 | ||
69822 | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | โพรพิลีน | จุดสี่เหลี่ยม | สีเขียว | โพรพิลีน | D-มือจับ | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย | 42 " | ฿2,882 | ||
69823 | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | โพรพิลีน | จุดสี่เหลี่ยม | สีน้ำเงิน | โพรพิลีน | D-มือจับ | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย | 42 " | ฿2,882 | ||
69824 | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | โพรพิลีน | จุดสี่เหลี่ยม | สีแดง | โพรพิลีน | D-มือจับ | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย | 42 " | ฿2,882 | ||
69825 | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | โพรพิลีน | จุดสี่เหลี่ยม | ขาว | โพรพิลีน | D-มือจับ | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย | 42 " | ฿2,882 | ||
69829 | ตัก | โพรพิลีน | ตัก | Black | โพรพิลีน | ดี-กริป | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย | 42 " | ฿2,882 | ||
69827 | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | โพรพิลีน | - | ส้ม | โพรพิลีน | D-มือจับ | พลั่วที่ถูกสุขอนามัย | 42 " | ฿2,882 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.