REOTEMP A72PF 0-200F เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal หน้าปัด 3 นิ้ว 0 ถึง 200f
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดปุ๋ยหมัก |
ความถูกต้อง | % + /-1 |
กรณีที่วัสดุ | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | หลัง |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 2 "NPT |
กดขนาด | 3" |
องค์ประกอบการตรวจจับ | bimetal |
ก้าน Dia | 5 / 16 " |
ลำต้นยาว | 72 " |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 304 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 Degrees to 200 Degrees |
วัสดุหน้าต่าง | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 9025198080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กรณีที่วัสดุ | ขนาดการเชื่อมต่อ | กดขนาด | ก้าน Dia | ลำต้นยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟจี20พี | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | บูชธรรมดา | 2" | 1 / 4 " | 20 " | ฿1,312 | |
A36P 0-200 เอฟ | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 "NPT | 3" | 1 / 4 " | 36 " | ฿4,910 | |
A48PF 0-200 เอฟ | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 48 " | ฿6,537 | |
A36PF 0-200 เอฟ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 36 " | ฿5,337 | |
A60PF 0-200F | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 60 " | ฿10,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.