Reotemp A36pf 0-200 F | เทอร์โมมิเตอร์ Bimetal 3 นิ้ว หน้าปัด 0 ถึง 200f | 3lpv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REOTEMP A36PF 0-200 F Bimetal Thermometer 3 Inch Dial 0 To 200f | AC9YXL 3LPV 4

REOTEMP A36PF 0-200 F เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal หน้าปัด 3 นิ้ว 0 ถึง 200f

In Stock
รายการ: AC9YXL รุ่น: A36PF 0-200 Fอ้างอิงข้าม: 3LPV4
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
฿5,337 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดปุ๋ยหมัก
ความถูกต้อง% + /-1
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กดขนาด3"
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia5 / 16 "
ลำต้นยาว36 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ชั่วคราว พิสัย0 Degrees to 200 Degrees
วัสดุหน้าต่างพลาสติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)96.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดก้าน Diaลำต้นยาวราคา
REOTEMP FG20P เครื่องวัดอุณหภูมิ Bimetal 2 นิ้วหมุน 0 ถึง 200f | AC9RWV 3JPN4 เอฟจี20พี300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิมบูชธรรมดา2"1 / 4 "20 "฿1,312
REOTEMP A36P 0-200 F Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 3 นิ้วหน้าปัด 0 ถึง 200f | AC9YXJ 3LPU9 A36P 0-200 เอฟ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "NPT3"1 / 4 "36 "฿4,910
REOTEMP A48PF 0-200 F Bimetal Thermometer 3 นิ้วหมุน 0 ถึง 200f | AC9YXK 3LPV2 A48PF 0-200 เอฟ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "NPT3"5 / 16 "48 "฿6,537
REOTEMP A60PF 0-200F Bimetal Thermometer หน้าปัด 3 นิ้ว 0 ถึง 200f | AC9YXM 3LPV6 A60PF 0-200F300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "NPT3"5 / 16 "60 "฿10,620
REOTEMP A72PF 0-200F Bimetal Thermometer 3 นิ้วหมุน 0 ถึง 200f | AC9YXN 3LPV8 A72PF 0-200F300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "NPT3"5 / 16 "72 "฿12,701
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REOTEMP A36PF 0-200 F เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal หน้าปัด 3 นิ้ว 0 ถึง 200f
฿5,337 / หน่วย