E JAMES & CO 365HG-1/4-10 ยางนีโอพรีน 1/4 นิ้ว หนา 36 นิ้ว x 10 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 70A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -30 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1500 PSI |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสูง |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | durometer | ค่าการยืดออก | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
355HG-1 / 4-10 | 50A | ลด 350% | 1500 PSI | ฿27,563 | |
1030HG-1 / 4-10 | 30A | ลด 450% | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,337 | |
1055HG-1 / 4-10 | 60A | ลด 400% | 1500 PSI | ฿26,323 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.